Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

BRÚSNY KOTÚČ NA OCEĽ

Brúsny kotúč na oceľ ECONOMY
KOTUC BRUSNY ECN OCEL D125X6

Obj. č. 0669661256

EAN 4099618289460

Cena za zvolené balenie
BRÚSNY KOTÚČ NA OCEĽ

Obj. č. 0669661256

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný brúsny kotúč s vysokým výkonom.
Optimálna kapacita brúsenia s dlhou prevádzkovou životnosťou.

Vysoká odolnosť voči prelomeniu.

Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa brúsenie okrajov, zváraných spojov a povrchov.

Priemerxhrúbka

125 x 6 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Lomené

Otáčky max.

12250 ot/min

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť úberu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Výkon úberu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie