Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bal. fólia Vopred napnutá, Packfix

Baliaca fólia, prednapnutá, Packfix
BALIACA FOLIA 8MY 430MMX600M

Obj. č. 0992900210

EAN 4052712319556

Cena za zvolené balenie
Bal. fólia Vopred napnutá, Packfix

Obj. č. 0992900210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na optimálne zabezpečenie nákladu s malou spotrebou

Vopred napnutá fólia vďaka špeciálnemu výrobnému postupu


  • Spotreba nižšia o 50 – 60 %, preto mimoriadne šetrná k životnému prostrediu a šetriaca zdroje

  • Jednoduchá manipulovateľnosť vzhľadom na nízku hmotnosť kotúča

  • Nie je potrebné pracné napínanie fólie


Obmedzené kĺzanie tovaru na palete


Vynikajúce zabezpečenie jednotiek nákladu vďaka vyššej kotviacej sile.



Dvojité okraje zabraňujú trhaniu a rozširujú zabezpečenie

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na balenie, zväzovanie, ochranu, zaistenie a zabezpečenie nákladu a ako ochrana pred vlhkosťou a krádežou. Univerzálne použitie pre široké spektrum baleného tovaru, ako sú napr. balíky, palety, drevené a plastové profily, zrolované koberce, obrazové rámy, rôzne dlhé predmety atď. Pružná fólia Packfix sa taktiež osvedčila pri sťahovaní napr. na utesnenie krabíc, ochranu dielov nábytku a zaistenie zásuviek pred otvorením.

Pokyny

Pozrite si technické údaje, kde nájdete informácie týkajúce sa správnej aplikácie.


Predpätá fólia Packfix sa aplikuje len tesne na náklad a umožňuje veľmi jednoduché obmotávanie pohybom vpred. Taktiež znižuje riziko nehôd. Pri zaisťovaní paliet pomocou fólie Packfix na prepravu nákladu je dôležité venovať pozornosť obaleniu spodnej časti. Na dosiahnutie správneho zaistenia nákladu je dôležité správne prepojenie medzi nosičom nákladu a obalovým materiálom.

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Transparentná

Šírka

430 mm

Dĺžka

600 m

Hrúbka fólie

8 µm

Odolnosť proti UV žiareniu

6mesiace

Teplotná odolnosť max.

70 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Puzdro na rukoväť Na baliace fólie

PUZDRO NA RUKOVAT

Môže sa používať pre fólie hrúbky 500/430 mm
x 10 ks
Nasúvacia príruba ERGO Na baliace fólie

DRZIAK K BALACEJ FOLII L70MM

Môže sa používať pre fólie šírky 500/430 mm
x 2 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie