Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Balenie viacerých viacúčelových vrtákov MFD-S so stopkou s 3 plochami – 75 rokov Würth 9 ks

Viacúč. vrták, MFD-S, stopka s 3 pl., viac. hrot. 9 ks
SADA VRTAKOV UNI MFDS 9 DIELN 75 VYROCIE

Obj. č. 0641210009

EAN 4062856589791

Cena za zvolené balenie
Balenie viacerých viacúčelových vrtákov MFD-S so stopkou s 3 plochami – 75 rokov Würth 9 ks

Obj. č. 0641210009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu.

Veľmi ostré rezné hrany z karbidu volfrámu so špeciálnym diamantovým brúsením na všetkých stranách


  • Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní viacerých rôznych materiálov pri jednom otvore

  • Veľmi vhodné na univerzálne použitie

  • Vŕtanie nerozbije duté tehly

  • Presné vŕtanie

  • Vynikajúce výsledky vŕtania do kovu


Vynikajúci a rýchly odvod prachu pri vŕtaní


  • Špeciálna povrchová úprava

  • Patentovaný štvorkrokový profil


Stopka s 3 plochami


  • Bez preklzovania v skľučovadle, čo znamená rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu

  • Optimálny prenos síl

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Testované spoločnosťou PGM


Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.

Upozornenie

Nie je vhodné na vŕtanie s príklepom. Len pre rotačné vŕtanie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.

  • Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia na bezpečné uchytenie kotvy atď.

Počet dielov v sortimente/súprave

9 KS

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Druh upnutia

Driek s 3 plochami

Obsahuje Balenie viacerých viacúčelových vrtákov MFD-S so stopkou s 3 plochami – 75 rokov Würth 9 ks:
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D10-L120-WL80MM

Popis:
Dĺžka: 120 mm; Priemer: 10 mm
Drills through virtually any material
Množstvo: 1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D4-L75-WL39MM

Popis:
Dĺžka: 75 mm; Priemer: 4 mm
Drills through virtually any material
Množstvo: 1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D5-L85-WL39MM

Popis:
Dĺžka: 85 mm; Priemer: 5 mm
Drills through virtually any material
Množstvo: 1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank
2 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D6-L100-WL54MM

Popis:
Dĺžka: 100 mm; Priemer: 6 mm
Drills through virtually any material
Množstvo: 2 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D6-L200-WL135MM

Popis:
Dĺžka: 200 mm; Priemer: 6 mm
Drills through virtually any material
Množstvo: 1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank
2 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D8-L120-WL80MM

Popis:
Dĺžka: 120 mm; Priemer: 8 mm
Drills through virtually any material
Množstvo: 2 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank
1 x
Multi-purpose drill MFD-S 3-face shank

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D8-L200-WL135MM

Popis:
Dĺžka: 200 mm; Priemer: 8 mm
Drills through virtually any material
Množstvo: 1 x