Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Balík klincov DIGA® WO-1/21

Sada klincov DIGA WO-1/21, oceľ
KLINCE S PLYNOVYMI KARTUSAMI 3,1X90

Obj. č. 0864921090
EAN 4047376776050

Cena za zvolené balenie
Balík klincov DIGA® WO-1/21

Obj. č. 0864921090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsah balenia:


  • Klince s okrúhlou hlavou v páse 21° (v súlade s normou DIN 1052)

  • Plynové kartuše (1 kartuša na pribl. 1 000 klincov)

Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurokód 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka klinca (Ls)

90 mm

Priemer klinca (Ø ds)

3,1 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

7,2 mm

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Lesklý

Verzia

Hladký a zoživičnatený

Počet kartuší

2 KS

Obsah

80 ml

Počet klincov

2000 KS

Obsahuje Balík klincov DIGA® WO-1/21:
2 x
Plynová kartuša Pre DIGA® WO-1/21, WO-1/34 a Paslode Impulse IM 350

KARTUSA PLYN LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

Popis:
80 ml
Množstvo: 2 x