Balík klincov, s polovičnou hlavou v páse
Balík klincov DIGA WO-1/34, pol. hlava, v páse, ST
KLINCE DI WO1/34 S POL. HL. V PAS-3,1X90
Obj. č.
0864938090
EAN 4062856446735
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre DIGA WO-1/34
Dodávané v praktickom boxe na prenášanie:
- Klince s pologuľatou hlavou v páse, 34°
- Plynové kartuše (1 kartuša na pribl. 1 000 klincov)
Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka klinca (L) | 90 mm |
Priemer drieku (Ød) | 3,1 mm |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Hladký a zoživičnatený |
Tvar hlavy | Polguľová hlava |
Počet klincov | 2000 KS |
Priemer hlavy | 7,2 mm |
Obal | Kartuša |
Obsah | 80 ml |
Počet kartuší | 2 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!