Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Balík na údržbu NOx Dva kusy

Balík na údržbu snímačov pre Iveco
SADA NOX SENZOR IVECO

Obj. č. 1952004977

EAN 4099618451003

Cena za zvolené balenie
Balík na údržbu NOx Dva kusy

Obj. č. 1952004977

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na odstraňovanie snímačov NOx a čistenie závitu na úžitkových vozidlách Iveco
  • Veľmi vysoká odolnosť proti prelomeniu v porovnaní s drážkovanou konštrukciou vďaka uzavretej konštrukcii s okienkom

  • Je to obzvlášť dôležité pri extrémne ťažko odstrániteľných snímačoch


Obsah balenia:


  • 1 x vložka zakladacieho kľúča, AF 20 mm

  • 1 x opravný závitník s vodiacim kolíkom, M18 x 1,5
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre snímače NOx v motoroch Euro 6 Stage C s upínacími prvkami AF 20 a závitmi M18 x 1,5

  • Iveco Eurocargo, Stalis, Trakker a Crossway (autobusy)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie