Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Balkónová tesniaca a oddeľovacia membrána CERAfix® 315

Tesniaci a izolačný pás, balkón, CERAfix 315
TESNIACA PASKA (CERAFIX-315)-15M

Obj. č. 5875100315

EAN 4047376970823

Cena za zvolené balenie
Balkónová tesniaca a oddeľovacia membrána CERAfix® 315

Obj. č. 5875100315

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaci a izolačný pás vhodný predovšetkým na balkónové a terasové krytiny

Nepriepustná voči vode


Chráni povrch pred vlhkosťou



Vyrovnáva tlak pary


Vďaka rúnu na zadnej strane zostávajú vzduchové kanáliky v dolnej časti; tieto kanáliky vyrovnávajú účinok pary a vypúšťajú uzavretú vlhkosť



Jednoduchá aplikácia


Špecifikovaná hrúbka vrstvy filmu zabezpečuje, že sa dosiahne dostatočná tesniaca vrstva



Premosťuje trhliny


Zdokonalené premosťovanie trhlín, napríklad v porovnaní s vodotesnými stierkami



Vysoká pružnosť


Zvýšená flexibilita, napríklad v porovnaní s vodotesnými stierkami



  • Celkové zaťaženie až do 3,5 kN/m², bodové zaťaženie až do 2,0 kN/m²

  • Odolnosť voči mikroorganizmom

  • Stabilná odolnosť voči UV žiareniu
Upozornenie

CERAfix 315 má špeciálny dizajn. Odporúčame preto zmluvnú a písomnú dohodu.


  • Pred aplikovaním membrány CERAfix 315 rozotrite na existujúci zaťažiteľný povrch kontaktnú vrstvu lepidla na obkladové prvky CERAfix 300/301 a nechajte ju vytvrdnúť!

  • Membrána CERAfix 315 nie je vhodná na vysoko dynamické zaťaženia, ako napr. v priemyselnej doprave!

  • Lepidlo CERAfix 300/301/SMP Sprint možno použiť na utesnenie hrán a odkvapových prvkov. Podklad je potrebné pripraviť aplikovaním príslušných krokov, napr.: Priamemu kontaktu s kovmi, ako je meď, zinok a hliník, sa musí zabrániť použitím základného náteru na utesnenie pórov s CERAfix 103/203 a kremičitým pieskom TEGAfix. Základný náter na utesnenie pórov sa vytvára v dvoch krokoch pomocou základného náteru CERAfix 203 alebo CERAfix 103. Prvý krok zahŕňa aplikáciu ľubovoľného množstva prípravku na podklad vyčistený pomocou acetónu (skontrolujte kompatibilitu) a jeho dôkladné rozotretie po povrchu. Keď táto vrstva začne reagovať a už nie je možné ju rozotierať (pribl. 3 – 6 hodín*), aplikuje sa ďalšia vrstva epoxidovej živice, do ktorej sa rozptýli kremenný piesok TEGAfix 430. Spotreba je cca. 800 g/m². Na vytvrdenej zaslepovacej vrstve sa následne vytvorí spoj s povrchovým tesnením, napr. pomocou tesniacej pásky CERAfix 316 s lepidlom CERAfix 300/301/SMP Sprint.

  • Na oddelenie drevených podkladov odporúčame použiť oddeľovacie panely CERAfix 206.

  • Spoje okrajov, polí, budov a dilatačné škáry je potrebné spojiť alebo integrovať na určených miestach a zaistiť príslušnými prostriedkami, ako sú napr. okrajové izolačné pásy! Zmrašťovacie škáry musia byť zaistené voči treniu alebo voči výškovému odsadeniu a tvarované ako dilatačné škáry v krycej vrstve povrchu.

  • CERAfix 315 sa nesmie lepiť alebo opracovávať pomocou produktov obsahujúcich rozpúšťadlá!

  • Na chladných, vlhkých povrchoch a v miestnostiach s vysokou vlhkosťou a/alebo nízkymi teplotami je potrebné brať do úvahy dlhší čas schnutia konštrukcie. V takýchto prípadoch bude trvať dlhšie, kým produkt dosiahne stav zaťažiteľnosti vrátane odolnosti voči vode.

  • Povrchy s membránou CERAfix 315 chráňte pred vodou a mrazom v nainštalovanom stave dovtedy, kým úplne nevyschnú; pri nepriaznivých podmienkach počasia bude tento čas dlhší ako v prípade bežných podmienok*.

  • Dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných hárkoch s technickými informáciami pre konkrétne produkty!


Musia sa dodržiavať aktuálne platné predpisy! Napríklad:


  • DIN 18157

  • DIN 18352

  • DIN 18560

  • DIN EN 13813

  • DIN 18202

  • DIN 1055


Informačné listy BEB, ktoré vydáva Bundesverband


Estrich und Belag e. V. (Federálne združenie pre potery a podlahové stierky) „Koordinácia styčných plôch pre konštrukcie podlahového vykurovania“



Informačné listy ZDB, vydané Nemeckým združením pre obklady a dlažby:


  • [*1] „Tesniace hmoty“

  • [*2] „Potery na stierky so síranom vápenatým“

  • [*3] „Dilatačné škáry v obkladačkách a panelových obloženiach a krytinách“

  • [*5] „Keramické obkladačky a panely, prírodný kameň a umelý kameň na podlahových konštrukciách viazaných cementom s izolačnými vrstvami“

  • [*6] „Keramické obkladačky a panely, prírodný kameň a umelý kameň na vykurovaných podlahových konštrukciách viazaných cementom“

  • [*7] „Vonkajšie krytiny“
Oblasť použitia

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Membrána CERAfix 315 sa používa na utesňovanie povrchov balkónov a terás a na izoláciu keramických krytín od obkladačiek a panelov.


Balkóny a terasy je možné utesniť pomocou membrány CERAfix 315 po dostatočnom vytvrdnutí poteru. Potom je možné okamžite položiť dlaždice a panely.


Membrána CERAfix 315 je vhodná v triedach zaťaženia A0 a B0 v súlade s technickým informačným listom „Škárové tesnenia“ Centrálneho združenia nemeckého stavebného priemyslu. CERAfix 315 sa môže taktiež používať na oddeľovanie v budovách na obytné účely, s pracovným zaťažením do 2 KN/m2.

Pokyny

Podklad:


Podklad musí byť zaťažiteľný, dostatočne plochý v súlade s normou DIN 18202 a bez prasklín a voľných látok. Podklad musí byť do veľkej miery povrchovo uzavretý a musí mať pevnosť, ktorá zodpovedá jeho typu.


Hladké betónové povrchy sa musia zdrsniť. Napenetrujte podklady podľa ich požiadaviek.



Vhodné sú všetky ploché, zaťažiteľné povrchy, ktoré je možné zaťažiť obkladačkami a panelmi, a preto sú vhodné na pokrytie tesniaceho prostriedku na obkladové prvky. Vhodnosť podkladu musí byť okrem toho uvedená v príslušných triedach odolnosti voči vlhkosti (riaďte sa podľa technického informačného listu Centrálneho združenia nemeckého stavebného priemyslu).



Oddeľujúce sa trhliny musia posúdiť odborníci a v prípade potreby sa musia utesniť lepiacou živicou CERAfix 203.



Výškový posun obkladaného podkladu vopred vyrovnajte nanesením tmelu CERAfix 201 alebo CERAfix 202. Musí sa vylúčiť prienik vlhkosti spod tesniacej vrstvy.


V priestoroch vystavených vlhkosti je potrebné vopred vytvoriť dostatočný sklon minimálne 1,5 %, v smere drenáže.



Podlahové odtoky by mali byť opatrené tenkými podkladovými prírubami, ktoré majú minimálnu celoobvodovú šírku 5 cm, a musia byť vyrobené z materiálu vhodného na lepenie, napr. nehrdzavejúcej ocele, deloviny alebo PVC-U.


Termopotery je potrebné pred pokrývaním zahriať v súlade s technickými predpismi. Ak chcete posúdiť vyzretie pokrytia, vykonajte meranie vlhkosti pomocou CM jednotky. Obsah vlhkosti CM nesmie byť vyšší ako 2,0 CM% v prípade cementových poterov, 0,5 CM% v prípade poterov na izolácii alebo oddeľovacieho odvzdušňovača a sadrovcových poterov bez podlahového vykurovania a 0,3 CM% v prípade sadrovcových poterov s podlahovým vykurovaním. Meranie vlhkosti CM sa musí vykonať v súlade s platnými pracovnými pokynmi „Koordinácia styčných plôch pre konštrukcie podlahového vykurovania“. Podklady na báze síranu vápenatého alebo substráty citlivé na vlhkosť sú prijateľné len na použitie v interiéri bez vystavenia vlhkosti a tam, kde je potrebné vykonať iba separáciu.



Použitie:


Na podklade rozotrite systémové lepidlo na obkladové prvky CERAfix PLUS pomocou zubového hladidla so šírkou zubov 4 – 6 mm a umiestnite balkónovú a oddeľovaciu membránu; membránu opatrne pritlačte. Zaistite podkladovú vrstvu po celom povrchu. Škáry je potrebné vyplniť širokým náterom s hrúbkou približne 15 cm pomocou CERAfix 300/301 alebo SMP Sprint a do nich opatrne vložte a vtlačte priloženú škárovaciu pásku. Pri kladení obkladu naneste zmiešané lepidlo CEERAfix PLUS na membránu CERAfix 315 a v závislosti od veľkosti dosky prečešte vhodným ozubeným hladidlom a do času zaschnutia lepidla položte krycí materiál.



  • Skontrolujte a očistite podklad a pripravte ho podľa špecifikácií. V prípade potreby zdrsnite a očistite profily obkladových panelov, podlahové odtoky a odmastite ich vhodným prostriedkom, napríklad acetónom (skontrolujte kompatibilitu materiálu!).

  • Do čistého vedra na miešanie dajte čistú vodu, pridajte systémové lepidlo CERAfix PLUS a zamiešajte pomocou miešadla Würth (približne 500 ot./min), kým v ňom nebudú žiadne hrudky. Na položenie membrány CERAfix 315 sa musí použiť pružná, hladká konzistencia, aby sa vytvorilo dobré spojenie s ihlovou plsťou membrány CERAfix 315.

  • Odrežte membránu CERAfix 315 na potrebnú veľkosť nožom alebo nožnicami. Na pripravenom podklade rozotrite lepidlo CERAfix PLUS zubovým hladidlom so šírkou zubov min. 4 mm a max. 6 mm; lepidlo by malo byť približne o 10 cm širšie než šírka membrány. Potom pridajte na lepidlový podklad membránu CERAfix 315 a pomocou hladidla alebo valčeka ju pevne zatlačte do lepidlového podkladu tak, aby nevznikli žiadne dutiny ani záhyby. Musí sa zaistiť, aby sa tmavá strana (ihlovitá plsť) membrány CERAfix 315 na valci smerom von prilepila k podkladu. Musí sa zaistiť úplné usadenie a dobré prepojenie medzi netkanou textíliou a lepidlom. Narezané pásy sa ukladajú tak, aby boli vedľa seba v jednej rovine.

  • Z dôvodu netkanej laminácie na zadnej strane sa tesniace pásky CERAfix 316 musia vždy pripájať na hornú stranu membrány CERAfix 315 – tenká netkaná textília, aby bol vylúčený prestup kapilárnej vody.

  • Spoje medzi jednotlivými pásmi sa zakryjú balkónovou škárovacou páskou, ktorá je súčasťou balenia, alebo tesniacou páskou CERAfix 316. Na tento účel pomocou 4 mm zubového hladidla naneste pásku na obe strany premosťovaného spoja; opatrne zatlačte balkónovú škárovaciu pásku na miesto hladkým hladidlom, aby sa nevytvorili žiadne dutiny alebo záhyby.

  • Na membránu CERAfix 315 a na pripravený povrch steny v rohových oblastiach, v prechode medzi stenou a podlahou, ako aj na miesta spojov prilepte pomocou vrstvy CERAfix 300/301/SMP Sprint na vnútorné a vonkajšie rohy tak, aby nevznikli žiadne dutiny a záhyby. Spoje tesniacou páskou sa prekrývajú najmenej 5 – 10 cm. Utesnenie medzi stenou a povrchom musí dobre priliehať.

  • Odtoky musia mať vhodné tenké podkladové príruby. Naneste CERAfix 300/301/SMP Sprint pomocou 6 mm zubového hladidla. Naneste tesniacu manžetu na podlahy CERAfix do vrstvy CERAfix 300/301/SMP Sprint tak, aby nevznikli žiadne dutiny alebo záhyby; toto má vytvoriť pevné spojenie s membránou CERAfix 315.

  • Obkladačky alebo dosky musia mať minimálny povrch 100 cm² a minimálnu pevnosť v ťahu 1 500 N. Uložte obkladačky alebo dosky odolné voči mrazu pomocou systémového lepidla na obklady CERAfix PLUS do času zaschnutia lepidla tak, aby nevznikli prakticky žiadne dutiny. Na membráne CERAfix 315 vytvorte kontaktnú vrstvu a rovnomerne ju prečešte vhodným zubovým hladidlom, podľa veľkosti dosiek. Obkladačky alebo panely sa môžu ukladať priamo na čerstvo položenú membránu CERAfix 315, keď má tesnenie zodpovedajúcu ochranu a je zaistené rozloženie zaťaženia. Pri vonkajšom použití sa musí zaistiť uloženie obkladačiek prakticky bez dutín.

  • Na spájanie obkladových krytín, dokonca aj na prírodných kameňoch, sa používa spojovací prostriedok CERAfix. Pohyblivé škáry nechajte voľné na účel pružného spojenia.

  • Utesnenie spojovacích a dilatačných škár sa vykonáva vhodnými tmelmi Würth.

Materiál

Rúno (horná/dolná strana)/membrána (stred)

Farba

Bledosivá (svetlosivá)

Dĺžka vo zvitku

15 m

Šírka zvitku

1 m

Hrúbka

1,2 mm

Teplota spracovania, podklad min.

5 °C

Teplota spracovania, podklad max.

25 °C

Teplotná odolnosť max.

90 °C

Teplotná odolnosť min.

-22 °C

Odolnosť proti

Zásada, Striedanie zamŕzania a topenia, Mikroorganizmy, Voda

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Priepustnosť vodnej pary min. (tlak)

3 bar

Predĺženie priečne min.

40 %

Predĺženie pozdĺžne min.

40 %

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie