Bambusové ponožky, 5 párov v balení
Bambusové ponožky, 5 párov v balení
PONOŽKY BAMBUS 5ER SET ČIERNE 35-38
MODYF
Obj. č.
M451044005
EAN 4251012117545
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Perfektne sadnúce bambusové ponožky. Príjemné spracovanie chodidla poskytuje výnimočne pohodlné nosenie.
- Vynikajúce zapadnutie
- Veľmi pohodlná
- Materiál, ktorý sa jednoducho ošetruje
- Antibakteriálne
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 35-38 |
Materiál | 80% bambusové vlákno, 17% polyamid, 3% elastan |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Počet ponožiek | 5 Pár |