Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Banjo obmedzovač prietoku, kužeľovitý a valcový

Banjo obmedzovač prietoku, kužeľovitý a valcový
ŠKRTIACI VENTIL AG 1/4“ D8MM

Obj. č. 088478814
EAN 4056807115542

Cena za zvolené balenie
Banjo obmedzovač prietoku, kužeľovitý a valcový

Obj. č. 088478814

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Push-in connector to limit the flow at the inlet of the pneumatic system
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyamide – PA 6.6/mosadz

Prípojka stlačeného vzduchu

G1/4 palca

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

8 mm

Dĺžka

48.5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie