Base, die-cast zinc with non-slip plate
Base, die-cast zinc with non-slip plate
TANIER-PROTISMYK-ZINK-ODLIATOK-D40MM
Obj. č.
5099011040
EAN 4056807567471
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Die-cast zinc. Base foot can be swivelled and levelled for fixing to the floor
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Farba | Čierna |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitá veľkosť | 40 mm |
Priemer (d1) | 39 mm |
Výška (h1) | 20 mm |
Výška min. (h2) | 29.5 mm |
Hrúbka kotúča (s1) | 18 mm |
Nosnosť | 3000 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 77.000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!