Base module J-Lounge for screwing on
Base module J-Lounge for screwing on
Obj. č.
0683550360
EAN 4065746620635
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Screw-on
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Čierna |
Forma | Okrúhly |
Priemer (Ø) | 45 mm |
Priemer otvoru | 4 mm |
Výška min. | 25 mm |
Výška max. | 35 mm |
Výška min./max. | 25-35 mm |