Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Batéria Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

Lítium-iónová batéria 18 V M-CUBE W-CONNECT
AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE

Obj. č. 5703550000

EAN 4065746617611

Cena za zvolené balenie
Batéria Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

Obj. č. 5703550000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najvýkonnejšia nabíjateľná batéria s rýchlym nabíjaním a dlhou výdržou v rade M-CUBE. Kompaktná, výkonná a odolná 18 V lítium-iónová batéria je ideálna na profesionálne a univerzálne použitie.
  • Optimalizované puzdro a nové usporiadanie článkov nabíjateľnej batérie M-CUBE W-CONNECT umožňujú optimálny rozptyl tepla, čím sa zaručuje dlhá životnosť a optimálne využitie energie vo vysokovýkonných aplikáciách

  • Túto pokročilú konštrukciu doplňuje použitie moderných, výkonných a robustných lítium-iónových článkov, ktoré umožňujú lepšie fungovanie

  • Integrovaný robustný rám článkov obklopuje články a zabezpečuje tesné upevnenie a optimálny rozptyl tepla, čo batériu chráni pred prehriatím a otrasmi

  • Robustné puzdro s mäkkými komponentmi chráni nabíjateľnú batériu pred poškodením pri páde a minimalizuje riziko poškriabania chúlostivých povrchov

  • Lepšia manipulácia: Optimalizovaný zamykací prvok uľahčuje vkladanie nabíjateľnej batérie do elektrického nástroja alebo jej vyberanie z neho

  • Lepšia manipulácia a účinnejšie používanie nabíjateľnej batérie vďaka jasne viditeľnému ukazovateľu stavu nabitia

  • Táto 18 V nabíjateľná batéria M-CUBE W-CONNECT je kompatibilná so všetkými 18 V akumulátorovými elektrickými nástrojmi M-CUBE


Kompatibilné s W-CONNECT


Nabíjateľná batéria M-CUBE W-CONNECT obsahuje pripojenie pre modul Bluetooth®, ktorý v budúcnosti prepojí elektrické nástroje do siete pre lepšie riadenie zdrojov.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

18 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

5 Ah

Vhodné nabíjačky

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Hmotnosť výrobku (na kus)

742,000 g

Vhodné stroje

M-CUBE 18 V

Možnosť W-Connect

Áno, pomocou príslušenstva

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

06

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie