Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Batériový žeriav RB 1 Universal pre úžitkové vozidlá

Batériový žeriavový vozík univerzálny
ZERIAV BATERIOVY-RB1-UNI

Obj. č. 1952001518

EAN 4065746609982

Cena za zvolené balenie
Batériový žeriav RB 1 Universal pre úžitkové vozidlá

Obj. č. 1952001518

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický zdvižný nástroj pomáha pri montáži a demontáži batérií a katalyzátorov ťažkých vozidiel
  • Významný potenciál úspory času, ako aj zníženie fyzickej záťaže, ktorá by inak bola potrebná na výmenu batérií

  • Ušetrí významné množstvo času práce technika

  • Kompaktný dizajn zaisťuje veľmi dobrú manévrovateľnosť v obmedzených priestoroch

  • Vhodný na odstránenie max. 4 batérií v jednom úkone

  • Zdvih bremena stlačením nožného pedálu s funkciou rýchleho zdvihu

  • Vhodné pre nízko položené batérie, ako napr. v autobusoch vďaka výsuvnému ramenu žeriavu

  • Vďaka hydraulickému pohonu nie je potrebný stlačený vzduch ani prúd
Upozornenie

Upevňovací popruh pre bubnovú brzdu pol. č. 1952001516 sa dá použiť k podpore katalyzátora

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny pre údržbových a servisných technikov, pretože sa dá používať priamo na vozidle

Max. nosnosť v zasunutom stave (10)

100 kg

Max. nosnosť vo vysunutom stave (20)

75 kg

Výška zdvihu min./max. (30)

400-1800 mm

Min./max. dĺžka x šírka x výška (40)

1300 x 740 x 1300-1800 mm

Hmotnosť výrobku (na kus) (50)

98000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie