Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Batoh na laptop, malý

Batoh Business Line, malý

Obj. č. 0715930602

EAN 4062856261147

Cena za zvolené balenie
Batoh na laptop, malý

Obj. č. 0715930602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá organizácia obchodných položiek a výnimočný dizajn

Kolekcia Business Line ponúka pôsobivé funkcie a výnimočný dizajn. Suverénny vzhľad pred obchodnými partnermi, dokonalá komunikácia medzi kanceláriou a prácou z domu alebo jednoducho v rámci mesta. Základný spoločník na vnútroštátnych alebo medzinárodných pracovných cestách. Vysokokvalitné a odolné materiály poskytujú maximálne pohodlie.



  • Uzamykateľný zips na hlavnej priehradke, napr. so zámkom TSA

  • Vrecká na vizitky a perá, ako aj karabínka na kľúče

  • Pohodlný ramenný popruh umožňuje dlhodobé nosenie batohu bez pocitu únavy

  • Výnimočne mäkká polstrovaná rukoväť vo vrchnej časti pre dokonalé pohodlie

  • Dve otvorené bočné vrecká zo sieťoviny na fľaše (až do 0,5 l), dáždnik atď.

  • Voľné ruky vďaka tunelu na upevnenie teleskopických nástavcov

  • Skryté vrecko RFID v zadnej vypchávke na cenné položky

  • RFID GUARD na ochranu bankových a kreditných kariet pred skenermi

  • Štyri gumené nožičky na spodnej strane chránia spodnú časť batohu

  • Polstrovaná priehradka na laptop 330 x 250 mm (až do 15,6 palca)

  • Polstrovaná priehradka na tablet 240 x 190 mm (až do 10,1 palca)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

280 mm

Šírka

140 mm

Výška

410 mm

Materiál

Polyester s PU vrstvou

Farba vonkajšej tkaniny

Čierna

Hmotnosť výrobku (na kus)

890,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie