Batoh na náradie
Batoh s vreckami
PRACOVNY RUKSACK 320X150X440MM
Obj. č. 0715930243
EAN 4046777992113
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Batoh bez vnútorných prepážok s dvoma veľkými sieťovými vonkajšími vreckami na prenášanie predmetov a materiálov so sebou.
- Samostatný priestor na notebook
- Prídavné vonkajšie vrecko možno zazipsovať
- Hrubá výstelka chrbtovej časti a popruhy na ramená s výstelkou
- Odolný dvojitý zips
- Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier)
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 320 mm |
Šírka | 150 mm |
Výška | 440 mm |
Objem | 10 l |
Nosnosť max. | 5 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 950,000 g |