Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Batoh na náradie s priehradkami

Batoh na náradie, malý
RUKSÁK-330X110X440MM

Obj. č. 0715930244

EAN 4046777992144

Cena za zvolené balenie
Batoh na náradie s priehradkami

Obj. č. 0715930244

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Batoh s vnútornými priehradkami s dvoma veľkými sieťovými vonkajšími vreckami na prenášanie predmetov a materiálov so sebou.
  • 14 vkladacích vreciek vo vnútri

  • Prídavné vonkajšie vrecko možno zazipsovať

  • Hrubá výstelka chrbtovej časti a popruhy na ramená s výstelkou

  • Odolný dvojitý zips

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie

Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

330 mm

Šírka

110 mm

Výška

440 mm

Objem

12 l

Nosnosť max.

5 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

790,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie