Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Battery for grease gun 12 volt

Battery for grease gun 12 volt
AKUMULATOR LI-12 V/3,0 AH

Obj. č. 0700956331

EAN 4050641912060

Cena za zvolené balenie
Battery for grease gun 12 volt

Obj. č. 0700956331
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
Menovité napätie

12 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

3 Ah

Doba nabíjania

60 min

Vhodné nabíjačky

AL 60-Li

Hmotnosť výrobku (na kus)

399,000 g

Vhodné stroje

Würth FP 12-A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

06

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie