Bavlnená bunda Star Cotton Plus
Bunda Star CP250
BUNDA STAR CP TMAVOMODRÁ XL
Obj. č. M401397003
EAN 4251792855682
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná bavlnená bunda s praktickými vreckami
- Oblečenie odolné voči poškriabaniu so zapínaním na suchý zips a predným zipsom od YKK
- 2 vonkajšie vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko
- Ergonomický strih rukávov s upraviteľnými manžetami, golier s možnosťou vytiahnutia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Sivá |
Veľkosť | XL |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |