Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bavlnené Nohavice NOHAVICE

Nohavice Performance
NOHAVICE PERFORMANCE ANT/ŽLT 44

Obj. č. M403460421

EAN 4251761432623

Cena za zvolené balenie
Bavlnené Nohavice NOHAVICE

Obj. č. M403460421

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zvýšte svoj výkon so športovými, modernými nohavicami s pohodlným, štíhlym strihom
  • Štvorsmerne elastický materiál, mimoriadne trvácne a robustné, rýchlo schnúce, jednoduchá starostlivosť

  • Materiál CORUDRA®v častiach vystavených silnému opotrebovaniu

  • Dve predné vrecká, dve zadné vrecká na zips, dve stehenné vrecká na zips, vrecko na mobilný telefón a držiak ID karty, vrecko na pravítko

  • Reflexné prvky LOXY® pre lepšiu viditeľnosť

  • Nastaviteľný pás so suchým zipsom na boku, vnútorný pás potiahnutý silikónom

  • Lem sa dá roztiahnuť o 5 cm, ergonomický strih v oblasti kolien

  • Kolenné vrecká vyrobené z trvácneho elastického materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová, Žltá

Veľkosť

44

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

287 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Povolené bielenie pomocou kyslíka, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie