Bavlnené Nohavice NOHAVICE
Nohavice Performance
NOHAVICE PERFORMANCE ČIER/ČER 62
Obj. č. M403461443
EAN 4251761432821
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšte svoj výkon so športovými, modernými nohavicami s pohodlným, štíhlym strihom
- Štvorsmerne elastický materiál, mimoriadne trvácne a robustné, rýchlo schnúce, jednoduchá starostlivosť
- Materiál CORUDRA®v častiach vystavených silnému opotrebovaniu
- Dve predné vrecká, dve zadné vrecká na zips, dve stehenné vrecká na zips, vrecko na mobilný telefón a držiak ID karty, vrecko na pravítko
- Reflexné prvky LOXY® pre lepšiu viditeľnosť
- Nastaviteľný pás so suchým zipsom na boku, vnútorný pás potiahnutý silikónom
- Lem sa dá roztiahnuť o 5 cm, ergonomický strih v oblasti kolien
- Kolenné vrecká vyrobené z trvácneho elastického materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 62 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 287 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Povolené bielenie pomocou kyslíka, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |