Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bavlnené Nohavice Star CP250

Nohavice Star CP250
NOHAVICE STAR CP ŠEDÉ 114

Obj. č. M403512469

EAN 4251792857204

Cena za zvolené balenie
Bavlnené Nohavice Star CP250

Obj. č. M403512469

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlné nohavice s vysokým podielom bavlny pre kompletné pohodlie
  • Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na skladacie pravítko, stehenné vrecko

  • Ergonomický strih v časti kolena, elastický pás

  • Lem je možné predĺžiť o 5 cm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Čierna

Veľkosť

114

Veľkosť FR / ES / PT / BE

50 l

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

240 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

40 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie