Bavlnené Nohavice Star CP250
Nohavice Star CP250
NOHAVICE STAR CP ŠEDÉ 30
Obj. č. M403512413
EAN 4251792856993
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné nohavice s vysokým podielom bavlny pre kompletné pohodlie
- Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na skladacie pravítko, stehenné vrecko
- Ergonomický strih v časti kolena, elastický pás
- Lem je možné predĺžiť o 5 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Čierna |
Veľkosť | 30 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 56C |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 44S |