Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bavlnené Nohavice Star CP250

Nohavice Star CP250
NOHAVICE STAR CP TMAVOMODRÉ 118

Obj. č. M403511471
EAN 4251792856924

Cena za zvolené balenie
Bavlnené Nohavice Star CP250

Obj. č. M403511471

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlné nohavice s vysokým podielom bavlny pre kompletné pohodlie
  • Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na skladacie pravítko, stehenné vrecko

  • Ergonomický strih v časti kolena, elastický pás

  • Lem je možné predĺžiť o 5 cm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá, Sivá

Veľkosť

118

Veľkosť FR / ES / PT / BE

52 l

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

240 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

41L

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie