Bavlnené Tričko Teamwork
Tričko Teamwork
TRIČKO TMAVOMODRÉ XXL
Obj. č.
M046081004
EAN 4250602103715
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické pohodlné tričko vyrobené z vysokokvalitnej jednolícnej džersejovej tkaniny. Ideálne na prispôsobenie ozdobnými prvkami.
- Oeko-Tex® Standard 100, jemná, stredne ťažká džersejová tkanina
- Golier vystužený Lycrou
- Dvojité švy na ramenách, rukávoch a leme
- Skvelé možnosti zdobenia (výšivka + potlač)
Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.
LYCRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou |