Bermudy WÜRTH MODYF PERFORMANCE HI-VIS, trieda 1
HOHAVICE KR. HI-VIS PERFORMANCE ZLT 52
Obj. č. M410259429
EAN 4255786509841
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 4-smerovo strečový materiál, mimoriadne trvácne, rýchloschnúce s jednoduchou starostlivosťou
- Ergonomický strih
- 2 predné vrecká, 2 vrecká na stehnách, 2 zadné vrecká so zipsom, vrecko na mobilný telefón a puzdro na identifikačnú kartu, vrecko na meter s výstužou z materiálu CORDURA
- Odrazky LOXY, EN ISO 20471, trieda 1
- Nastaviteľný pás so suchým zipsom, vnútorný pás potiahnutý silikónom
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Čierna |
Veľkosť | 52 |
Materiál | 93% polyester (recycled), 7% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 318 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 46 |