Bermudy WÜRTH MODYF TEMPER
BERMUDY TEMPER CIERNE 44
Obj. č. M413243421
EAN 4255786474514
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na stehne, vrecko na meter, vrecko na telefón, veľké vrecko
- Nastaviteľný pás so zapínaním na suchý zips na boku, základné farby na kombinovanie
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu povrchov
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 44 |
Materiál | 58% cotton, 40% polyester (recycled), 2% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 38 |
Konfekčná veľkosť UK | 30 |