Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/RxNlGhp60Pw

Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 - 1
Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 - 2
Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 - 3
Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 - 4
Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 - 5
Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom - KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75 - 6

Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom

Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ ST
KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10 M8X16-40-6X75

Obj. č. 5929186040

EAN 4046777685862

Cena za zvolené balenie
Betónová skrutka W-BS/S typ ST-6 ako schodisková skrutka. S prípojným závitom

Obj. č. 5929186040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na upevnenie potrubných objímok alebo dištančných objímok, pozinkovaná oceľ
  • Na ukotvenie do betónu a muriva

  • Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia

  • S metrickým pripojovacím závitom na priamu montáž napr. potrubných objímok

  • Vysoké zaťaženie

  • Veľmi malý rozstup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž najmä nad hlavou a okamžitá nosnosť

  • Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát (pozrite si pokyny na inštaláciu)
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Seizmická výkonnostná kategória C1 (priemer 6, len zaťaženie v ťahu)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Upozornenie

Pri inštalácii s tangenciálnym úderovým skrutkovačom sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri inštalovaní upevňovacích prvkov sa musí dodržiavať predpísaný maximálny montážny moment. Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa hodnotenia ETA-23/0196.

Oblasť použitia

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Seizmická výkonnostná kategória C1 (priemer 6, len zaťaženie v ťahu)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ukotvenie do betónu, individuálne fixačný bod so schválením (priemer 6):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 [popraskaný a nepopraskaný betón, (priemer 6)]

  • V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)


Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 6):


  • Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla

  • Masívne tehlové murivo


S metrickým závitom, preto veľmi efektívne upevňovacie riešenie do betónu na mnohé aplikácie zahŕňajúce technické vybavenie budov, ako sú sanitárne inštalácie, klimatizácie a elektroinštalácie alebo montážne diely, ktoré musia byť odnímateľné



Ideálne na upevnenie stredných záťaží do betónu a ľahkých až stredných záťaží do muriva:


  • Napr. na upevnenie potrubí, vetracích kanálov, káblových svoriek, závesov so závitovými tyčami, montážnych koľajníc, konzol, kovových profilov, konzol pre fasádu alebo podhľadové stropy v predbežne umiestnenej inštalácii.

  • Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)

  • Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa


W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

75 mm

Prípojný závit

M8 × 16

Výška upevnenia (t fix 1)

40 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

35 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

20 mm

Priemer závitu

7,5 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

40 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

45 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

60 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

35 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

40 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

55 mm

Vonkajšie upínanie

WS10

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,0 mm

Tvar hlavy

S pripojovacím závitom (metrické)

Všeobecné parametre pri montáži do muriva:
Veľkosť kotvy Priemer 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer rezných hrán dcut[mm] 6,4
Hĺbka vŕtaného otvoru h0[mm] 55 75
Priechodný otvor v upevňovanej časti df[mm] 8
Výkonové parametre jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa hodnotenia ETA-23/0196
Veľkosť kotvy Menovitá dĺžka záberu závitu Povolené zaťaženie v ťahu Povolené zaťaženie v šmyku Min. vzdialenosť od okraja Min. vzdialenosť Vzdialenosť od spojov Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Plná vápenno-piesková tehla KS NF v súlade s EN 771-2:2015-11
KS 20 – 2.0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL plná vápenno-piesková tehla KS 12DF v súlade s DIN EN 771-2:2015-11
KS – R (P) – 2.0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 3DF v súlade s DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 – 1.6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2.0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Plná tehla Mz v súlade s DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 – 2.0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Výkonové parametre v betóne – fixačný bod podľa hodnotenia ETA-16/0043
Veľkosť kotvy [mm] 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 40 55
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 4,8
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043 C1 x x
C2
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043
Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch
Veľkosť kotvy [mm] 6
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100
Minimálne rozstupy medzi skupinami kotiev amin [mm] 100
Rozostupy medzi osami v dutinách lc ≥ [mm] 100
Rozostupy medzi napínacími šnúrami lp ≥ [mm] 100
Rozostupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom ap ≥ [mm] 50
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 8
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 40 55
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 35 40
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 81 93 132
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 40
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,40
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 40 45 60
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 8
Veľkosť kľúča [mm] WS10
Výška hlavy skrutky hh [mm] 20
Pripojovací závit M8 x 16 mm
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača Timp,max [Nm] 160
Uťahovací moment pri inštalácii Tinst ≤ [Nm] 10
Výkonové parametre v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom podľa hodnotenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 6
Hrúbka zrkadla [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Výkonové parametre v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa hodnotenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 35 55
Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 4,8
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0128
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie