Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/Nzep9A9yq0o

Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 1
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 2
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 3
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 4
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 5
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 6
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 7
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 8
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE - DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY - 9

Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE

Bezdotykový dávkovací systém na krém/mydlo SKIN
DAVKOVAC SKIN LINE BEZDOTYKOVY

Obj. č. 0891900501

EAN 4056807713106

Cena za zvolené balenie
Bezdotykový dávkovací systém SKIN LINE

Obj. č. 0891900501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Elektrický dávkovač na bezdotykové dávkovanie ochranných, čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov na pokožku v dielni alebo umyvárňach.

Bezdotykové dávkovanie a maximálna hygiena


  • Bezdotykové dávkovanie zabraňuje kontaminácii a účinne predchádza prenosu mikróbov.

  • Dobre premyslený dizajn zaručuje, že mydlo nepríde do styku s dávkovačom penového mydla. Na systéme dávkovača nezostávajú žiadne nehygienické zvyšky.


Efektívny a hospodárny


  • Optimálne dávkovanie

  • Výborné dávkovanie zvyškového množstva

  • Plniteľné 1 a 1,5 l nádobami

  • Nízka spotreba energie


Jednoduché z hľadiska technológie a aplikácie


  • Jednoduchý mechanizmus zaisťuje správnu funkciu; výmena náplne trvá niekoľko sekúnd.

  • S prevádzkovým LED displejom a nízkym napätím batérie


Praktický koľajnicový držiak


  • Možno kedykoľvek rozšíriť

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia, je možná aj priama montáž na stenu
Ochrana pokožkyČistenie pokožkyStarostlivosť o pokožku
VýrobokMlieko na ochranu pokožky
Ultra
Mlieko na ochranu pokožky
Combi
Čistiaci prostriedok na ruky
N-Active
Čistiaci prostriedok na ruky
N-Super
Čistiaci prostriedok na ruky
N-Special
Umývací a sprchovací gélMlieko na pokožku
Č. položky
Výkon (bodový systém)4 z 55 z 54 z 55 z 55 z 51 z 55 z 5
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

122 mm

Výška

340 mm

Dĺžka

115 mm

Farba

Čierna, Sivá

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERIA D MONO LR20 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pleťové mlieko

OCHRANNY KREM 1000ML

Mlieko na vyživovanie a regeneráciu pokožky po umytí a sprchovaní. Pre dávkovacie systémy Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Čistiaci prostriedok na ruky N-Super

CISTIC RUK N-SUPER 1500ML

Čistiaci prostriedok na ruky na silné až extrémne silné znečistenie s prírodnými exfoliačnými prostriedkami z múky z drvených kôstok olív. Pre dávkovacie systémy Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Umývací a sprchovací gél

SPRCHOVACI GEL BLUE 1500ML

Jemný čistiaci gél na pokožku a vlasy. Vhodný taktiež na starostlivosť o citlivú pokožku. Pre dávkovacie systémy Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Čistiaci prostriedok na ruky N-Active

CISTIC RUK N-ACTIVE 1500ML

Čistič rúk na stredné až silné znečistenie s prírodnými exfoliačnými prostriedkami z múky z drvených kôstok olív. Pre dávkovacie systémy Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Čistiaci prostriedok na ruky N-Special

CISTIC RUK N-SPECIAL 1500ML

Čistič rúk na silné znečistenie farbami, živicami a lepidlami, obsahuje prírodné exfoliačné prostriedky z drvených kôstok olív. Pre dávkovacie systémy Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Nástenná koľajnička

SKIN LISTA NASTENNA

Pre dávkovací systém na krém a mydlo