Bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD
Nabíjacia podložka PAD pre lampy Ergopower+
NABIJACKA WIRELESS ERGOPOWER PAD I
Obj. č. 0827940991
EAN 4061975622624
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2 magnety na zadnej strane na upevnenie na kovové povrchy
- 4 priechodné otvory na montáž pomocou skrutiek (upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky)
- Doplnkový výstup USB-A na nabíjanie iných zariadení
- Efektívne a praktické nabíjanie vďaka optimalizovanému samoumiestneniu lampy na nosnú dosku
Vhodná len v kombinácii s lampami zo série ERGOPOWER+. Nabíjacie podložky nie sú schválené na nabíjanie smartfónov alebo mobilných telefónov.
Hárky údajov(X)
Na použitie v interiéri
Verzia | Pre jedno svietidlo ERGOPOWER+ |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Menovité napätie min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Menovité napätie max. 2 | 5 V/DC |
Intenzita prúdu max. | 1 A |
Dĺžka vedenia | 1000 mm |
Druh pripojenia | USB typ A, USB-C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 100 x 175 x 13,5 mm |
Nabíjacia teplota min./max. | -10 do 35 °C |