Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezdrôtová vŕtačky AS 4 EDÍCIA RW

Bezdrôtová vŕtačka AS 4 EDÍCIA RW
SKRUTKOVAC AKU AS4 EDICIA RW

Obj. č. 5701300024

EAN 4065746593076

Cena za zvolené balenie
Bezdrôtová vŕtačky AS 4 EDÍCIA RW

Obj. č. 5701300024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šikovná a výkonná bezdrôtová vŕtačka s piatimi nastaveniami krútiaceho momentu
  • ¼ palcový držiak bitov a jednoduchá manipulácia vďaka funkcii „Push&Go“

  • Môžete ho zapnúť tak, že vŕtačku zatlačíte na skrutku smerom dole alebo stlačením osobitného spínača Zap.

  • Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar s nízkou hmotnosťou umožňuje prácu v rôznych polohách

  • Mechanické uchopenie s 5 nastaveniami krútiaceho momentu a maximálny výkon umožňuje precíznu prácu podľa konkrétnej veľkosti skrutky

  • Keď je vŕtačka vypnutá, elektrická brzda okamžite zastaví motor, čím sa zabráni nadmernému dotiahnutiu hlavy skrutky.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

3,6 V

Hmotnosť stroja s akumulátorom

310 g

Počet batérií

1 KS

Kapacita akumulátora/batérie

1,5 Ah

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada bitov 17 ks

SADA BIT RW/PH/PZ/TX/6HR/PLOCH 17 DIELNA

Rozsiahla súprava s hrotmi RW, PH, PZ, TX, vnútorným šesťhranom a drážkovanými hrotmi vo vymeniteľných lištách vrátane držiaka hrotov. K dispozícii v systémovom boxe ORSY®
Sada bitov 33 ks

BIT SET 33 DIELY

Rozsiahla súprava obsahujúca hroty RW, PH, PZ, TX a ploché hroty vo vymeniteľných lištách vrátane držiaka hrotov. K dispozícii v systémovom boxe ORSY®
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie