Bezkáblová reťazová píla AKS 18-30 COMPACT M-CUBE
AKU RETAZOVA PILA HOLO AKS 18-30 COMPACT
Obj. č. 5701434000
EAN 4099618482205
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Efektívne a rýchle rezanie vďaka výbornej rýchlosti pri voľnobehu
- Ľahká a praktická na pohodlnú prácu aj počas dlhého obdobia
- Ideálne na prenosné použitie vďaka nízkej hmotnosti elektrického náradia bez akumulátora
- Robustný a odolný dizajn, ktorý spĺňa požiadavky pre oblasť záhradníctva a terénnych úprav
- Dĺžka čepele 30 cm
- Odporúčaná na použitie s M-CUBE 18 V 8 Ah
Hárky údajov(X)
Rýchlosť pri voľnobehu | 12,4 m/s |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 4,2 kg |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!