Bezodporový samočinný zatvárač dverí FTS 63
Bezodporový samočinný zatvárač dverí, FTS 63
ZATVARAC DVER. FTS63 2 5 DIN R A2

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rameno samočinného zatvárača dverí je po prvom úplnom otvorení zaistené a pripevnené k zatváraču dverí pomocou magnetu.
- Cez dvere teraz možno voľne prechádzať bez funkcie samočinného zatvárača dverí.
- V prípade požiaru vnútorný systém detektora dymu uvoľní rameno samočinného zatvárača dverí od magnetu a dvere sa bezpečne zatvoria.
- Rameno samočinného zatvárača dverí možno taktiež uvoľniť samostatne pomocou ručného spínača.
- Ručný spínač musí byť nainštalovaný v tesnej blízkosti
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre jednokrídlové dvere s ochranou proti dymu a požiaru. Vhodné najmä pre nemocnice, domovy dôchodcov a škôlky.
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Núdzové dvere, Profilované rámové dvere, Tubulárny dverový rám |
Vhodnosť pre počet dverí | 1 |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Farba | Ušľachtilá oceľ, matná |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodnosť pre šírku dverí min./max. | 850-1250 mm |
Smer DIN | DINP |
Montážny variant | Strana závesu: montáž hlavy, S montážnou základovou doskou |
Otvárací uhol | 105 Stupeň |
Otvárací uhol hlavného krídla | 105 Stupeň |
Min./max. veľkosť zatvárača dverí | 2-5 |
Materiál | Oceľ/plast/ušľachtilá oceľ |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 40-120 mm |
Aretačný rozsah | 85°–105° |
Rýchlosť zatvárania | Plynulé nastavenie ventilom 105°–0° |
Koncový doraz | Plynulé nastavenie ventilom 10°–0° |
Tlmenie otvárania | Od 70° plynulo nastaviteľný |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Príkon | 1.8 W |
Normy | EN 1155:1997 + A1:2002, DIN 1155 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Stavebný výrobok | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!