Bezolejový tichý kompresor Subcompact 8L
Bezolejový tichý kompresor Subcompact 8L
KOMPRESOR-BEZOLEJ-TICHY-8L
Obj. č. 07012220
EAN 4065746093422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezolejový, kompaktný a tichý piestový kompresor na mobilné použitie s bezpečnostnou spojkou wSafe®
- Vďaka malej a kompaktnej konštrukcii je ideálny na mobilné použitie
- Bezolejový piestový kompresor prináša nižšie náklady na servis a kondenzát bez obsahu oleja
- Vopred zostavená bezpečnostná spojka wSafe® 2000 zaisťuje bezpečný odvod vzduchu
- Vďaka dvom manometrom je možné zobraziť tlak v nádrži aj pracovný tlak
- Hliníková nádrž na stlačený vzduch je práškovo lakovaná a má nízku hmotnosť. Zároveň spĺňa vysoké nároky vyžadované na staveniskách.
- Prostredníctvom plynule nastaviteľného redukčného tlakového ventilu možno zvoliť ľubovoľný pracovný tlak
- Pogumovaná rukoväť zabraňuje skĺznutiu kompresora počas prepravy
- Možnosť navinúť kábel priamo na zariadenie znamená, že bude šikovne uložený počas prepravy
- Integrovaný istič motora chráni motor pred preťažením
- Pogumované nožičky umožňujú bezpečné umiestnenie s minimálnymi vibráciami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Tlakové skúšky potrubí
- Svorkovanie a klincovanie
- Čistenie všetkých povrchov
- Hustenie pneumatík
Výkon motora | 485 W |
Tlak max. | 9 bar |
Objem nádoby | 8 l |
Nasávací výkon | 128 l/min |
Plniaca kapacita | 60 l/min |
Množstvo dodávaného vzduchu pri 80 % max. tlaku | 100 l/min |
Prevádzke bez oleja | Áno |
Menovité napätie | 230 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Druh krytia IP | IP 23 |
Otáčky | 1400 ot/min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 5 do 40 °C |
Dĺžka kábla | 1,8 m |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 405 x 395 x 355 mm |
Počet valcov | 2 KS |
Počet rýchlo uzatváracích spojok | 1 KS |
Hladina akustického tlaku | 62 dB |
Hmotnosť stroja | 16,9 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!