Bezpečná drôtená koncová kefa s dlhou životnosťou Oceľ, spojená s driekom
Drôt. koncová kefa s bezp. driekom, dlhá životnosť
KEFA-DROT-STETEC-BEZPECNSTN-OCEL-D22X6MM
Obj. č. 5465400221
EAN 4065746775038
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na obrábanie ťažko dostupných miest na oceľových a liatych dieloch
- Presná práca a vyššia stabilita pri kefovaní
- Zvýšená stabilita počas kefovania
- Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú
- Žiadne predčasné zalomenie drôtov
- Šírka štetín zostáva počas obrábania materiálov konzistentná vďaka kotúčovej kefe s drôtom upevneným v plastovej objímke
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Zvýšená bezpečnosť vďaka zabráneniu predčasnému zalomeniu drôtov
- Vysoké otáčky zlepšujú výkon a životnosť kefy, najmä v prípade tyčových brúsok a ručných brúsok
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie rohov, zárezov, otvorov
- Na čistenie foriem/odliatkov
- Na odstraňovanie zvyškov náterovej farby a gumy
Priemer (D1) | 22 mm |
Priemer puzdra (D2) | 22 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 25 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Dĺžka (L) | 72 mm |
Dĺžka drieku | 20 mm |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Zvlnené, viazané v plaste |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |