Bezpečnostná čepeľ
Bezpečnostná čepeľ so skrytým nožom
CEPEL PRE NOZIK NA KARTON
Obj. č.
071566 019
EAN 4056807248080
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrytým nožom pre rezače na krabice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka ostria | 45 mm |
Šírka čepele | 23 mm |
Hrúbka hrotu | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ, špeciálne kalená |
Dĺžka reznej hrany | 5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!