Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná kefa s dlhou životnosťou Oceľ, spojená so stopkou

Bezpečnostná kotúčová kefa so stopkou
KEFA BEZPEC. SO STOPKOU D60X8X6MM

Obj. č. 5465000600

EAN 4065746779036

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná kefa s dlhou životnosťou Oceľ, spojená so stopkou

Obj. č. 5465000600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná na stredne náročné práce s kefou, ako je odstraňovanie ostrín, čistenie a odhrdzovanie. Ideálne na bodové práce na oceli a liatine
  • Žiadne predčasné zalomenie drôtov

  • Šírka štetín zostáva počas obrábania materiálov konzistentná vďaka kotúčovej kefe s drôtom upevneným v plastovej objímke

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Zvýšená bezpečnosť vďaka zabráneniu predčasnému zalomeniu drôtov

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Poznámky k používaniu (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MieraObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa tvorí ostriny
Odporúčané obvodové otáčky na brúsenie
PoužitieObvodové otáčky [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na odstraňovanie hrdze, náterov, korózie atď.

  • Čistenie zváraných spojov

  • Na zdrsnenie gumených povrchov

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

60 x 8 x 6 mm

Dĺžka drieku (LS)

30 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

18 mm

Priemer drôtu

0,3 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Zvlnené, viazané v plaste

Agresivita

Tvrdé

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

15000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie