Bezpečnostná kefa s dlhou životnosťou Oceľový drôt (zvlnený, jeden rad)
Bezpečnostná kefa s dlhou životnosťou
KEFA DROTENA BEZPEC. LONGLIFE D60 X 13MM
Obj. č.
071469 07
EAN 4011231722810
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na bodové práce na oceli a liatine
- Žiadne predčasné zalomenie drôtov
- Vďaka prstencovej drôtenej kefe so zvlneným drôtom viazaným v plaste zostáva šírka počas obrábania konzistentná
Upozornenie
- Zvýšená bezpečnosť vďaka zabráneniu predčasnému zalomeniu drôtov
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na odstraňovanie hrdze, náterov, korózie atď.
- Čistenie zváraných spojov
- Na zdrsnenie gumených povrchov
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Priemer drôtu | 0,30 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Povrch | Pomosadzený |
Verzia | Zvlnené, viazané v plaste |
Otáčky max. | 10000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!