Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

Bezpeč. krokosvorky, typ delfín, plne izolované
SVORKY PRE MULTIMETER

Obj. č. 071553 830
EAN 4038898215035

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

Obj. č. 071553 830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031

Zobrazené produkty sú vybavené puzdrami pre 4 mm bezpečnostnú zástrčku a dodávajú sa v opakovane uzatvárateľnom blisterovom obale na prachotesné skladovanie.


  • Šírka upnutia: 30 mm.

  • Menovitý prúd/napätie: 32 A/1 000 V CAT III.

  • 4 mm bezpečnostná zásuvka v izolovanom tele.

  • Rozsah dodávky: jedna červená a jedna čierna krokosvorka, typ delfín.