Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv Black Forest S3 s ochranou proti prerezaniu

Bezpečnostná obuv S3 Little Forest s ochranou proti prerezaniu

Obj. č. M422338041

EAN 4031973093504

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv Black Forest S3 s ochranou proti prerezaniu

Obj. č. M422338041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto kožená lesná obuv je mimoriadne odolná. Je tiež vybavená oceľovými špičkami a spĺňa všetky profesionálne požiadavky KWF.
  • Priedušná useň, vodotesná

  • Trieda ochrany proti prerezaniu 2

  • Oceľová špička, bez obsahu kovov, ochrana proti prieniku

  • Protišmyková 2-zložková gumová/PU podrážka s tlmičom nárazu, dobrá odpruženosť

  • EN 345-2, certifikácia KWF

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 1100 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Červená

Veľkosť

41

Materiál zvršku obuvi

Hovädzia koža s prírodným lícom

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 345-2, FO

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, UK

7,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie