Bezpečnostná obuv Black Forest S3 s ochranou proti prerezaniu
Bezpečnostná obuv S3 Little Forest s ochranou proti prerezaniu
Obj. č. M422338044
EAN 4031973093535
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto kožená lesná obuv je mimoriadne odolná. Je tiež vybavená oceľovými špičkami a spĺňa všetky profesionálne požiadavky KWF.
- Priedušná useň, vodotesná
- Trieda ochrany proti prerezaniu 2
- Oceľová špička, bez obsahu kovov, ochrana proti prieniku
- Protišmyková 2-zložková gumová/PU podrážka s tlmičom nárazu, dobrá odpruženosť
- EN 345-2, certifikácia KWF
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 1100 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Hovädzia koža s prírodným lícom |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 345-2, FO |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 10 |