Bezpečnostná obuv CARACAS Micro S3 ESD
Bezpečnostné poltopánky S3 CARACAS MICRO ESD
OBUV CARACAS MICRO S3 ESD ANTRACIT 35
Obj. č. M418197035
EAN 4255576536620
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná a športová bezpečnostná obuv S3 s dodatočnou ochranou prstov. Výstupky na vrchnej časti zvyšujú odolnosť a poskytujú dodatočnú odolnosť proti oderu v týchto oblastiach.
- Vodu odpudzujúca tkanina s TPU výstupkami, odolnosť proti oderu TPU v oblasti prstov
- Látková podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z ľahkej tkaniny odolná proti prenikaniu
- Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, šírka 11, vložky do topánok z recyklovaného materiálu
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 35 |
Materiál zvršku obuvi | Water repellent textile |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 3 |