Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv CARACAS Micro S3 ESD

Bezpečnostné poltopánky S3 CARACAS MICRO ESD
OBUV CARACAS MICRO S3 ESD ANTRACIT 42

Obj. č. M418197042

EAN 4255576536699

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv CARACAS Micro S3 ESD

Obj. č. M418197042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná a športová bezpečnostná obuv S3 s dodatočnou ochranou prstov. Výstupky na vrchnej časti zvyšujú odolnosť a poskytujú dodatočnú odolnosť proti oderu v týchto oblastiach.
  • Vodu odpudzujúca tkanina s TPU výstupkami, odolnosť proti oderu TPU v oblasti prstov

  • Látková podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z ľahkej tkaniny odolná proti prenikaniu

  • Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, šírka 11, vložky do topánok z recyklovaného materiálu

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

42

Materiál zvršku obuvi

Water repellent textile

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191

ISO

20345

Iné č. normy

SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, UK

8

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie