Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv CETUS S3L

Bezpečnostná obuv S3L Cetus
OBUV CETUS S3L-CIERNO/SEDE 48

Obj. č. M418199048

EAN 4255663203947

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv CETUS S3L

Obj. č. M418199048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

PPE CAT. II/S3L A FO SR/DGUV 112-191/EN ISO 20345
  • Športový a inovatívny dizajn s vynikajúcou ohybnosťou

  • Veľmi pohodlné, ľahké a priedušné

  • Priedušná podšívka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna

  • Protišmyková PU podošva (SRC), päta odolná voči uhľovodíkom a absorbujúca energiu

  • Ochranná špička z nekovového kompozitu

  • Nekovová ponožková vložka vyrobená z textilnej tkaniny s medzipodrážkou odolnou proti prenikaniu

  • Mondopoint so širokým strihom, veľkosť 11

  • Hmotnosť pribl. (veľkosť 42): 1 160 g/pár
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pohodlné nosenie a ochranu používateľa pri úlohách a v prostrediach spojených s rizikami, ktoré si vyžadujú bezpečnostnú obuv. Vhodné pre suché prostredie, kde chodidlu hrozí prepichnutie alebo pomliaždenie.

Farba

Čierna

Veľkosť

48

Materiál zvršku obuvi

Water repellent textile

Bezpečnostná kategória

S3L

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie