Bezpečnostná obuv CETUS S3L
Bezpečnostná obuv S3L Cetus
OBUV CETUS S3L-CIERNO/SEDE 51
Obj. č. M418199051
EAN 4255663203978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
PPE CAT. II/S3L A FO SR/DGUV 112-191/EN ISO 20345
- Športový a inovatívny dizajn s vynikajúcou ohybnosťou
- Veľmi pohodlné, ľahké a priedušné
- Priedušná podšívka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Protišmyková PU podošva (SRC), päta odolná voči uhľovodíkom a absorbujúca energiu
- Ochranná špička z nekovového kompozitu
- Nekovová ponožková vložka vyrobená z textilnej tkaniny s medzipodrážkou odolnou proti prenikaniu
- Mondopoint so širokým strihom, veľkosť 11
- Hmotnosť pribl. (veľkosť 42): 1 160 g/pár
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pohodlné nosenie a ochranu používateľa pri úlohách a v prostrediach spojených s rizikami, ktoré si vyžadujú bezpečnostnú obuv. Vhodné pre suché prostredie, kde chodidlu hrozí prepichnutie alebo pomliaždenie.
Farba | Čierna |
Veľkosť | 51 |
Materiál zvršku obuvi | Water repellent textile |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |