Bezpečnostná obuv Eco S3
Bezpečnostné poltopánky, S3 Eco
BEZP NÍZKA OBUV ECO S3 ČIERNA 46
Obj. č.
M418082046
EAN 4251012159767
Cena za zvolené balenie











Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná a odolná univerzálna obuv vyrobená z usne vysokej kvality.
- Priedušná koža
- Textilná vnútorná podšívka
- Plastové ochranné špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Neobsahuje kov
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 580 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 46 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Veľkosť topánky, UK | 11 |