Bezpečnostná obuv EcoFresh S1PL
Bezpečnostné poltopánky S1P Eco Fresh Recycled
OBUV ECOFRESH RECYCLED S1PL CIERNE 45
MODYF
Obj. č.
M416172045
EAN 4251761436140
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prvá bezpečnostná obuv vyrobený zo 70 % recyklovaných materiálov. Materiál podšívky v dizajne ponožky zaisťuje optimálne vetranie.
- Zvršok vyrobený zo 100 % recyklovaného PET vlákna
- Textilná podšívka, aktívna uhlíková vložka vyrobená z recyklovaného materiálu
- Plastová ochrana na špičky, medzipodrážka MODYFLEX odolná proti prieniku vyrobená z čiastočne recyklovaného PET PL
- PU vonkajšia podrážka SR, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Modrá |
Veľkosť | 45 |
Bezpečnostná kategória | S1PL |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, EU | 45 |