Bezpečnostná obuv EcoFresh S1PL
Bezpečnostné poltopánky S1P Eco Fresh Recycled
OBUV ECOFRESH RECYCLED S1PL CIERNE 46
MODYF
Obj. č.
M416172046
EAN 4251761436157
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prvá bezpečnostná obuv vyrobený zo 70 % recyklovaných materiálov. Materiál podšívky v dizajne ponožky zaisťuje optimálne vetranie.
- Zvršok vyrobený zo 100 % recyklovaného PET vlákna
- Textilná podšívka, aktívna uhlíková vložka vyrobená z recyklovaného materiálu
- Plastová ochrana na špičky, medzipodrážka MODYFLEX odolná proti prieniku vyrobená z čiastočne recyklovaného PET PL
- PU vonkajšia podrážka SR, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 46 |
Bezpečnostná kategória | S1PL |
Normy | EN 20345, SRC |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 11 (komfortná veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |