Bezpečnostná obuv Jogger S1P
Bezpečnostné poltopánky S1P Jogger
JOGGER S1P BEZP. POLTOPANKY SEDA 44
Obj. č. M316031044
EAN 4250856230281
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi ľahké topánky S1P na bežné nosenie, ktoré sú mimoriadne pohodlné a ponúkajú prvotriednu reguláciu teploty. Ideálne na používanie v interiéri.
- Priedušný semiš, polstrovaný kožený jazyk
- Vnútorná podšívka z mikrovlákna, tlmiace medzipodošvy
- Oceľová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU/RPU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Náhradné šnúrky
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 550 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 10 |
Veľkosť topánky, EU | 44 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!