Bezpečnostná obuv Laguna S3
Bezpečnostné poltopánky, S3, Laguna
PRAC. OBUV LAGUNA S3 CIERNA VEL.45
Obj. č. M018031045
EAN 4250241939515
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto moderná bezpečnostná obuv je vyrobená z mäkkej usne. Podrážky tejto pohodlnej obuvi nepoškriabu podlahu.
- Priedušná plná koža
- Textilná vnútorná podšívka, vyťahovací pásik z mikrovlákna vysokej kvality
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- DGUV 112-191 (BGR 191)
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 650 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 45 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 10,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!