Bezpečnostná obuv Nature S1P ESD
Bezpečnostné poltopánky, S1P Nature ESD
OBUV BEZP NATURE S1P ESD MODRÉ 44
Obj. č. M416136044
EAN 4251174782827
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto topánky bezpečnostnej kategórie S1P ponúkajú dokonalú kombináciu bezpečnosti a ležérneho vzhľadu. Taktiež poskytujú výnimočnú priedušnosť.
- Priedušné, ultraľahké mikrovlákno
- Vnútorná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Hliníková ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková gumená podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- ESD, Air Tubeless System
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 600 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Hliník |
Veľkosť topánky, EU | 44 |